Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flam Poloshirt langarm 100472-540 Gr.2XL dunkelblau, 60% Modacryl/38%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252009907
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100472-540-2XL
EAN/GTIN:
     7322302136441
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Flammschutz Pullover
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves

Flam Poloshirt langarm 100472

3er-Knopfleiste, Rippstrickkragen, Brusttasche, Elastische Bündchen an Armabschlüssen, Seitenschlitze.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 255 g/m²
Material:
60% Modacryl/38% BW/2%Karbon
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Dunkelblau
Größe:
XS
Norm:
EN 61482-1-2 Klasse 1
Norm II:
EN ISO 11612 A1 B1 C1
Norm III:
EN 1149-5
Weitere Suchbegriffe: Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), herren-poloshirt xxl dunkelblau, esd polo-shirt, esd polo-shirt navy, Flam, Flam Poloshirt langarm 100472-540 Gr.2XL dunkelblau 60% Modacryl/38%, 784PFLA, 784 PFLA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,51*
€ 109,66*
8 Tage
84
€ 5,99*
ab € 83,52*
€ 110,20*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,96*
€ 134,48*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 97,04*
€ 137,05*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100472-540-XS
ab € 82,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.