Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flam-Bundhose 100329 Gr. C52 dunkelblau, 75% BW/25% Poly., ca. 340 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252010152
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100329-540-C52
EAN/GTIN:
     7322302084384
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Flam-Bundhose 100329

2 verstärkte, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 Werkzeugtaschen und Werkzeugschlaufen, 2 Seitentaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen, Beintasche mit Handytasche, Hammerschlaufe, verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie mit verdecktem Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser, ergonomisch geformte Knie, Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster. Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292), Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
365 g/m²
Material:
75% BW (flammhemmend), 25% Poly.
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Dunkelblau
Größe:
C52
Norm:
EN 61482-1-2 Klasse 1
Norm II:
EN ISO 11612 A1 B1 C1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,80*
€ 111,39*
7 Tage
194
€ 5,99*
ab € 86,67*
€ 111,92*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,37*
€ 136,94*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 101,04*
€ 139,48*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100329-540-C44
ab € 86,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.