| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252014245 Herst.-Nr.: 109321-866-L EAN/GTIN: 5700291064273 |
| |
|
| | |
| Bundjacke Icon 109321Luxe-Qualität. Zweifarbig. Kontrastnähte. Ergonomisch geformte Ärmel, verstellbare Armabschlüsse, verstellbare Bundweite, breite Rückenpartie mit Passe, verdeckter Reißverschluss bis zum Kragen. Reflexstreifen in Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Patte und Innenfach. Handytasche mit Patte und Reißverschluss. Diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen (mit Innenfach). Innentasche mit Klettverschluss.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 295 g/m² | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Farbe: | Grau/Rot | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Forstjacke, Forstschutzjacke, Forstsicherheitsjacke, Forstwarnschutzjacke, Schnittschutzjacke, Kansas-Jacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, arbeitsjacke gr.l grau, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke gr l, Bundjacke Icon 109321-866 Gr. L grau / rot 65% Polyester / 35% Baumwolle ca., 109321-866 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,34* | € 70,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,03* | € 70,43* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,92* | € 71,99* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,42* | € 85,74* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 62,08* | € 87,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|