Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HI-VIS Poloshirt 111332-330 Gr. XL rot, 84% Polyester / 16% Baumwolle, (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252014366
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     111332-330-XL
EAN/GTIN:
     7322302476721
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

HI-VIS Poloshirt 111332

Baumwoll-Innenseite, 5 cm breite innenseitige Falte mit Lücke im Reflexstreifen für größeren Komfort und mehr Bewegungsfreiheit, Feinstrickkragen, aufgenähter Reflexstreifen. Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-M) und Klasse 3 (Gr. L-3XL) /Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 175 g/m²
Material:
84% Polyester/16% Baumwolle
Farbe:
Rot
Serie:
Warnschutz HI-VIS
Hinweis:
Ersetzt 100609 & 109231
Größe:
XL
Norm:
EN 20471
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, warnschutz-poloshirt gr. xl, warnschutz poloshirt, herren-poloshirt rot, HI-VIS, HI-VIS Poloshirt 111332-330 Gr. XL rot 84% Polyester / 16% Baumwolle (, 111332-330
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,77*
€ 61,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,55*
€ 62,21*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,92*
€ 75,60*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,19*
€ 76,92*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
111332-330-XS
ab € 45,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.