Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HI-VIS Softshelljacke 125024-196 Gr. S gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252024703
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     125024-196-S
EAN/GTIN:
     7322302675308
Suchbegriffe:
Kansas-Jacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke

Hi-Vis Softshell-Jacke Herren 125024

Winddicht, wasserabweisend, atmungsakativ. Reißverschluss mit Innenblende. Kartentasche mit Reißverschluss. Ausweistasche. 2 Vordertaschen mit Reißverschluss. Handytasche (innen) mit Klettverschluss. Innentasche mit Reißverschluss. Verstellbare Bundweite. Verlängerte Rückenpartie. Verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 305 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Gelb/Schwarz
Farbvariante:
Warnschutzgelb/Schwarz
Größe:
S
Norm:
EN 20471 Klasse 2
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, warnschutzsoftshelljacke gr s, kansas jacke, warnjacke gelb/schwarz, HI-VIS, HI-VIS Softshelljacke 125024-196 Gr. S gelb/schwarz, 125024-196
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,03*
€ 121,43*
8 Tage
91
€ 5,99*
ab € 94,15*
€ 122,04*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,78*
€ 149,01*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 109,78*
€ 151,66*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
125024-196-XS
ab € 93,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.