| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252024707 Herst.-Nr.: 125024-196-2XL EAN/GTIN: 7322302675346 |
| |
|
| | |
| Hi-Vis Softshell-Jacke Herren 125024Winddicht, wasserabweisend, atmungsakativ. Reißverschluss mit Innenblende. Kartentasche mit Reißverschluss. Ausweistasche. 2 Vordertaschen mit Reißverschluss. Handytasche (innen) mit Klettverschluss. Innentasche mit Reißverschluss. Verstellbare Bundweite. Verlängerte Rückenpartie. Verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 305 g/m² | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Gelb/Schwarz | Farbvariante: | Warnschutzgelb/Schwarz | Größe: | 2XL | Norm: | EN 20471 Klasse 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,14* | € 148,86* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,06* | € 149,54* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 109,27* | € 152,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|