Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airtech Winterhose 115682-940 Gr. L schwarz, 100% Polyester ca. 150 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7252029905
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     115682-940-L
EAN/GTIN:
     7322302561694
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Airtech Winterhose 115682-940

Airtech®, wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv. Elastischer Taillenbund. Höher geschnittene Rückenpartie. Abnehmbare Träger mit Fleece-Passe am Rücken. 2 Vordertaschen mit Patte. 2 geräumige Oberschenkeltaschen. Gesäßtasche mit Patte. Zollstocktasche am rechten Bein. CORDURA®-verstärkte vorgeformte Knie. Reflektierende Paspelierung am Knie. CORDURA®-verstärkte innere Beinabschlüsse. Schneesperre mit Reißverschluss. Verstellbare Beinabschlüsse. Wassersäule 10.000mm. Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1 und EN 342. Airtech® Material geprüft gemäß EN 343 Klasse 3/3. OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 150 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Größe:
L
Norm:
EN 343 Klasse 3/1
Norm II:
EN 342
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, regenhose schwarz, regenbundhose, regenhose l, Airtech, Airtech Winterhose 115682-940 Gr. L schwarz 100% Polyester ca. 150 g/m², 115682-940
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,12*
€ 120,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 96,13*
€ 121,13*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,81*
€ 151,24*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 111,56*
€ 154,02*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
115682-940-XS
ab € 95,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.