Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flame HI-VIS Regenhose 101056-130 Gr. L warngelb, 100% Polyester ca. 170 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252030305
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     101056-130-L
EAN/GTIN:
     7322302307025
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Flame HI-VIS Regenhose 101056-130

Verstellbare Bundweite. Verstellbare Beinabschlüsse. Verstellbare elastische Hosenträger. Gummilatz. Sollte über gemäß EN ISO 11612 zugelassener Kleidung getragen werden. Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 343 Klasse 3/1. Material: 100% Polyester (flammhemmend, mit PU-Beschichtung).
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 170 g/m²
Material:
100% Polyester/flammhemmend m. PU-Besch.
Farbe:
Gelb
Farbvariante:
Warngelb
Größe:
L
Norm:
EN ISO 14116
Norm II:
EN 1149-5
Norm III:
EN ISO 20471 Kl. 3
Norm IV:
EN 343 Kl. 3/1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,56*
€ 91,28*
8 Tage
677
€ 5,99*
ab € 69,75*
€ 91,71*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,75*
€ 111,52*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 80,53*
€ 113,55*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
101056-130-XS
ab € 69,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.