Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Bundhose 129482-299 Gr. D108 khaki/schwarz, 65% Poly/35% BW ca. 260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252032008
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     129482-299-D108
EAN/GTIN:
     7322302834217
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Fristads Arbeitsjacke 129481

Mechanische Stretch-Qualität. Stehkragen. Reflektierende Details. Durchgehender Frontreißverschluss mit verdecktem Druckknopfverschluss. 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss. D-Ring unter der Brusttasche. Eine Innentasche mit Knopfverschluss. 2 Fronttaschen mit Reißverschluss. 4 Stifttaschen am linken Arm. Eine Tasche mit Druckknopfverschluss am rechten Arm. Verstellbarer Bund und Ärmelbündchen. CORDURA® verstärkte Ellbogen. Verlängerte Rückseite. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifiziert. Farbe 965 als Sonderanfertigung erhältlich. RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 260 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Schwarz/Grau
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen kansas khaki, arbeitshosen kansas, arbeitshose khaki, Fristads, Fristads Bundhose 129482-299 Gr. D108 khaki/schwarz 65% Poly/35% BW ca. 260, 129482-299
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,20*
€ 64,56*
8 Tage
42
€ 5,99*
ab € 48,15*
€ 64,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 50,70*
€ 66,41*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,91*
€ 79,04*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,00*
€ 80,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129482-299-C44
ab € 47,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.