Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Damen Jacke 129529-896 Gr. 2XL grau/schwarz, 65% Poly/35% BW ca. 260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252037607
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     129529-896-2XL
EAN/GTIN:
     7322302833814
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke

Fristads Damen Jacke 129529

Mechanische Stretchqualität. Stehkragen. Durchgehender 2-Wege-Reißverschluss vorne mit verdecktem Druckknopfverschluss. Vorderer Reißverschluss mit verdecktem Druckknopfverschluss. Eine Innentasche mit Druckknopf. 2 Vordertaschen mit Reißverschluss und verdecktem Druckknopfverschluss. D-Ring unter der Vordertasche. 4 Stifttaschen am linken Ärmel. Eine Tasche mit Druckknopfverschluss am rechten Ärmel. Verstellbarer Bund und Armabschlüsse. Mit CORDURA® verstärkte Ellbogen. Verlängerte Rückenpartie. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifiziert. Alle Farben als Sonderanfertigung erhältlich. RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 260 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Grau/Schwarz
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Kansas-Jacke, kansas-jacke xxl, damen jacke, damen jacken xxl, Fristads, Fristads Damen Jacke 129529-896 Gr. 2XL grau/schwarz 65% Poly/35% BW ca. 260, 129529-896
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,20*
€ 72,11*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 54,81*
€ 72,43*
18 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 57,62*
€ 73,45*
Lager 8685
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,58*
€ 88,31*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 63,84*
€ 89,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129529-896-XS
ab € 55,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.