| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252038660 Herst.-Nr.: 129530-896-C60 EAN/GTIN: 7322302840362 |
| |
|
| | |
| Fristads Shorts 129530Mechanische Stretchqualität. Verdeckter Verschlussknopf. 2 Fronttaschen. 2 Gesäßtaschen. Doppelschrittnaht. 2 Oberschenkeltaschen. Beintasche mit zusätzlichen Taschen. Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche. Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und extra Tasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter Patte. CORDURA® Verstärkung an der Unterseite der Shorts. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifiziert. Farbe 965 als Sonderanfertigung. RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 260 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Grau/Schwarz | Größe: | C60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort, Fristads, Fristads Shorts 129530-896 Gr. C60 grau/schwarz 65% Poly/35% BW ca. 260 g/m², 129530-896 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,95* | € 52,63* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 38,86* | € 52,89* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,87* | € 53,89* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 49,33* | € 63,83* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 44,93* | € 65,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|