Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat Hemd 114095-540 Gr. 2XL dunkelblau, 54% Moda/44% BW/2% Karbon ca. 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252042107
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     114095-540-2XL
EAN/GTIN:
     7322302549821
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Flamestat Hemd 114095

Verdeckte Druckknopfleiste. Armabschlüsse mit verdecktem Druckknopf. Verlängerte Rückenpartie. 2 Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
240 g/m²
Material:
54%Mod./44%BW/2%Karbon
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Dunkelblau
Größe:
2XL
Norm:
EN 61482-1-2 Klasse 1
Norm II:
EN 61482-1-1 EBT:9,9cal/cm² HAF:78,0%
Norm III:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1
Norm IV:
EN 1149-5
Norm V:
EN 13034 Typ PB[6]
Weitere Suchbegriffe: Anti Flamme-Hemd, Flammenschutzhemd, Flammschutzhemd, Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemd blau xxl, herren hemd, herren-hemd mittelblau, Flamestat, Flamestat Hemd 114095-540 Gr. 2XL dunkelblau 54% Moda/44% BW/2% Karbon ca. 240, 114095-540
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,75*
€ 116,63*
7 Tage
106
€ 5,99*
ab € 89,53*
€ 117,21*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,25*
€ 143,04*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 104,48*
€ 145,82*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114095-540-XS
ab € 90,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.