Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hi-Vis Winterjacke 119626-271 Gr. L orange/marine, 100% Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7252309005
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     119626-271-L
EAN/GTIN:
     7322302638235
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Hi-Vis Winterjacke 119626

Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv. Vollständig gefüttert (Steppfutter). Abnehmbare, verstellbare gefütterte Kapuze. Kragen mit Fleece-Futter. Über die Schulter führende Reflexstreifen. Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand. 2 Brusttaschen mit Reißverschluss. Ausweistasche. Kartentasche mit Handytasche (innen), von außen zugänglich. 2 Fleece-gefütterte Vordertaschen mit Reißverschluss. Verstellbare Unterkante. 2 Innentaschen mit Reißverschluss und Knopfloch und Schlaufe für Kopfhörer. Mesh-Material im Achselbereich. Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers. Elastische Ärmelinnenbündchen mit Daumenschlaufen. Verstellbare Armabschlüsse. Verlängerte Rückenpartie. Wassersäule 10.000 mm. Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS) und Klasse 3 (Gr. S-4XL), EN 343 Klasse 3/1 und EN 342. Hauptmaterial geprüft gemäß EN 343 Klasse 3/3. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 190 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Orange/Blau
Serie:
Warnschutz (HI-VIS)
Farbvariante:
Orange/Marine
Größe:
L
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 3
Norm II:
EN 343 3/1
Norm III:
EN 342
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke orange l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, Hi-Vis, Hi-Vis Winterjacke 119626-271 Gr. L orange/marine 100% Polyester, 119626-271
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,51*
€ 161,91*
7 Tage
661
€ 5,99*
ab € 126,91*
€ 162,65*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,11*
€ 197,50*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 147,59*
€ 200,63*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,50*
€ 235,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,67*
€ 222,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
119626-271-XS
ab € 127,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.