Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polartec Pullover schwarz Gr. M 56% Poly/34% Polyamid/10% Elasthan ca. 162 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7254009604
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     111570-940-M
EAN/GTIN:
     7322302498433
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt

Polartec Pullover

Polartec® Power Stretch® Mikro-Fleece, transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg, hohe Atmungsaktivität, trocknet schnell, hohe Wärmeisolierung, Nähte in Kontrastfarbe (Blau-Schwarz), OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
162 g/m²
Material:
56% Poly/34% Polyamid/10% Elasthan
Farbe:
Schwarz
Größe:
M
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,61*
€ 94,06*
8 Tage
27
€ 5,99*
ab € 74,96*
€ 94,52*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,73*
€ 118,05*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 86,58*
€ 120,26*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,09*
€ 127,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
111570-940-XS
ab € 74,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.