Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotjacke Icon 100809-676 Gr. L royal/Kontrast marine, 410g/m² mit Pelzfutter,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7256010705
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100809-676-L
EAN/GTIN:
     5700290969746
Suchbegriffe:
Kansas-Jacke
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke

Pilotjacke Icon 100809 m. Pelzfutter

Zweifarbig. Kontraststickerei, Webpelzfutter, Steppfutter in den Ärmeln, Bündchen an Armabschlüssen und Bund, Reflexstreifen auf Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Innenfach und Patte, Handytasche mit Reißverschluss, Ärmeltasche mit Reißverschluss, Diagonal
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 410g/m²
Material:
50% Polyester/50% Baumwolle
Farbe:
Blau
Serie:
Industry Icon
Farbvariante:
Royal/Kontrast Marine
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke marine l, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, Pilotjacke Icon 100809-676 Gr. L royal/Kontrast marine 410g/m² mit Pelzfutter., 2-876-198-L
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,40*
€ 108,24*
7 Tage
79
€ 5,99*
ab € 83,82*
€ 108,73*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,67*
€ 111,10*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,68*
€ 133,16*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 97,69*
€ 135,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100809-676-XS
ab € 83,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.