| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7256022007 Herst.-Nr.: 109322-896-3XL EAN/GTIN: 5700291064624 |
| |
|
| | |
| Icon Bundjacke 109322FAS® Marinetwill, zweifarbig, Kontrastnähte, Knopfleiste unter Blende, ergonomisch geformte Ärmel, verstellbare Armabschlüsse, verstellbare Bundweite, breite Rückenpartie mit Passe, Reflexstreifen in Seitennähte, 2 Brusttaschen mit Innenfach und Patte, Handytasche mit Reißverschluss und Blende, diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen und Innenfach, Innentasche.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 375 g/m² | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | Grau/Schwarz | Serie: | Industry Icon | Größe: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Forstjacke, Forstschutzjacke, Forstsicherheitsjacke, Forstwarnschutzjacke, Schnittschutzjacke, Kansas-Jacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, Zunftjacke, Zunftsakko, bundjacke schwarz, arbeitsjacken, Icon, Icon Bundjacke 109322-896 Gr. 3XL grau/schwarz 100% BW *entspr. Gr. 2XL*, 2-878 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,71* | € 72,17* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,36* | € 72,51* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,04* | € 87,89* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 63,39* | € 89,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|