Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 114140-540 dunkelblau Gr. 3XL 65%áPolyester,35%áBaumwolle,ca. 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7259013308
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     114140-540-3XL
EAN/GTIN:
     7322302633629
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Sweatshirt 114140-540

Kurzer Reißverschluss vorne. 2 Vordertaschen mit Reißverschluss. Aufgeraute Innenseite.
Weitere Informationen:
Gewicht:
300 g/m²
Material:
65% Baumwolle/35% Polyester
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Dunkelblau
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herrenpullover blau, herren pullover, Sweatshirt, Sweatshirt 114140-540 dunkelblau Gr. 3XL 65%áPolyester.35%áBaumwolle.ca. 300, 114140-540-3XL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,50*
€ 47,20*
9 Tage
73
€ 5,99*
ab € 34,53*
€ 47,45*
Lager 8685
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 43,23*
€ 57,73*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.