| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-7262005903 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Warnschutz Regenjacke ManfredWind- und wasserdicht, atmungsaktiv. Extrem leichtes, geschmeidiges Material. Geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte. Dehnbar in Längs- und Querrichtung. Nähte doppelt verschweißt. Verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen. Kapuze mit Kordelzug. Elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichen Druckknöpfen. Saum-Schnürzug. Taschen: 2 Taschen mit Patten und Klettverschlüssen.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | ca. 190 g/m² | Material: | PU auf Polyester-Trägermaterial | Farbe: | Gelb/Schwarz | Größe: | S | Norm: | EN ISO 20471 Klasse 3 | Norm II: | EN 343 Klasse 3/1 | Norm III: | EN ISO 13688 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb gr. s, warnschutz regenjacke, warnschutz-regenjacke gr.s, Warnschutz, Warnschutz Regenjacke Manfred Gr. S gelb/schwarz Polyester ca. 190 g/m², 2360 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |