Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Golden Brown 44-2530/P Gr. L Schweißerjacke, Spaltrindleder mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7269004515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
schweißerjacke baumwolle

Golden Brown 44-2530/P Schweißerjacke

Lederdicke minimal, 1 mm. Rücken hergestellt aus flammresistenter Baumwolle.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 305 g/m²
Material:
Rindspaltleder
Länge:
ca. 81 cm
Farbe:
Gelb
Größe:
L
Norm:
EN ISO 11611:2015 Cl.1/A1+A2
Weitere Suchbegriffe: schweißer jacke, schweißerjacke l, Golden, Golden Brown 44-2530/P Gr. L Schweißerjacke Spaltrindleder mit, SCHWEIßERJACKE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.