| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-7269010454 Herst.-Nr.: HSJ790KA1ADD9093-am EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hitzeschutz-Jacke HSJ790KA-1Hitzeschutz-Jacke für Strahlungshitze 1000°C. Hitzebeständiger Klettverschluss und Stehkragen, Material JT400PXAHV, Preox-Aramid-Aluminium-Hochvakuum. Sehr weiche Qualität. Front-Verschluss mit hitzebeständiger Klette (Länge ca. 750 mm) seitlich versetzt. Länge ca. 900 mm.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | ca. 400 g/m² | Material: | Preox-Aramid-Aluminium-Hochvakuum | Größe: | 54 | Norm: | EN 11612 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzjacke AME 90 cm Gr. 54 Alu-beschichtet E-Kragen 260 g/m² CE EN |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |