| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-7269011154 Herst.-Nr.: HSJ090-KA-2-54 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hitzeschutzjacke 400 g/m²Hitzeschutzjacke aus hitzebeständigem Preox-Aramid-Gewebe, ca.400g/m², mit Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung - leichte, sehr weiche Ausführung. Die Kleidung erfüllt Norm DIN EN ISO 11612. Hitzeschutzkleidung mit extrem guten Tragekomfort. Für Strahlungshitze bis 1000°C.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 400 g/m² | Material: | Preox-Aramid-Gewebe | Länge: | 900 mm | Größe: | 54 | Norm: | EN 11612 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzjacke 900 mm 400 g/m² Gr. 54 EN 11612 hitzebest. Gewebe mit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |