Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzjacke 800 mm 650 g/m² Gr. 54 EN 11612, hitzebest. Gewebe mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7269011654
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ080KA-9-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzeschutzjacke
hitzeschutzjacke gr 54
jutec hitzeschutzjacke

Hitzeschutzjacke 650 g/m²

Hitzeschutzjacke aus hitzebeständigem Aramid-. 650g/m², mit Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung, schwere, sehr weiche Ausführung. Hitzeschutzkleidung mit extrem guten Tragekomfort. Für Strahlungshitze bis 1000°C.
Weitere Informationen:
Gewicht:
650 g/m²
Material:
Preox-Aramid-Gewebe
Länge:
800 mm
Größe:
54
Norm:
EN 11612
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzjacke 800 mm 650 g/m² Gr. 54 EN 11612 hitzebest. Gewebe mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,89*
€ 340,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,47*
€ 337,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,23*
€ 320,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,51*
€ 306,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,97*
€ 279,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.