| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-7269012654 Herst.-Nr.: HSJ100KA-1-54 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hitzeschutzjacke 260 g/m²Hitzeschutzjacke aus hitzebeständigem Preox-Aramid-Gewebe, ca.260g/m², mit Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung - leichte, sehr weiche Ausführung. Die Kleidung erfüllt Norm DIN EN ISO 11612. Hitzeschutzkleidung mit extrem guten Tragekomfort. Für Strahlungshitze bis 1000°C.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 260 g/m² | Material: | Preox-Aramid-Gewebe | Länge: | 1000 mm | Größe: | 54 | Norm: | EN 11612 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzjacke 1000 mm 260 g/m² Gr. 54 EN 11612 hitzebest. Gewebe mit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |