Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzjacke HSJ700KA Gr. 50 1000mm, ca. 400 g/m², Preox-Aramid-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7269014450
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ700KA2-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzeschutzjacke
jutec hitzeschutzjacke

Hitzeschutzjacke HSJ700KA-2

Flexibles Gewebe. Sehr angenehmer Tragekomfort. Hohe Hitzereflektion. Isolierter Drucker, Stehkragen, seitlicher Klettverschluss.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 400 g/m²
Material:
Preox-Aramid-Alu-Hochvakuum
Länge:
ca. 1000 mm
Größe:
50
Norm:
EN ISO 11612:2015
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzjacke HSJ700KA Gr. 50 1000mm ca. 400 g/m² Preox-Aramid-, HSJ700KA2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,64*
€ 379,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,07*
€ 373,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,12*
€ 346,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,16*
€ 336,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,69*
€ 311,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.