Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prevent Warnschutz-Softshelljacke Gr. 5XL gelb, 100% Polyester 8060G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7271010610
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     8060G-5XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Prevent Warnschutz-Softshelljacke 8060G

Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, verschweißte Nähte, zwei Seitentaschen und eine Brusttasche. Reißverschluss, abtrennbare Ärmel, Armabschluss durch Klettverschluss regulierbar. Fleecefutter im Kragen, Kordelzug am Bund. 2 x 5 cm 3M Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel. Schulterreflexstreifen. Polarfleece.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PU-Beschichtung
Material:
100% Polyester
Farbe:
Gelb
Größe:
5XL
Norm:
EN ISO 20471:2013 Kl. 3
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, warnjacke gelb 5xl, warnschutz softshelljacke, warnschutz-softshelljacke gelb, Prevent, Prevent Warnschutz-Softshelljacke Gr. 5XL gelb 100% Polyester 8060G, 8060G
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,59*
€ 64,66*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,10*
€ 66,54*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,33*
€ 68,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,64*
€ 94,68*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.