| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7281000110 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888005813 |
| |
|
| | |
| Segeltuchschürze SpaltlederverstärkungBauchverstärkung aus Spaltleder.Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Baumwolle | Farbe: | Rot | Farbvariante: | Rotbraun | Größe: | 80 x 100 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,03* | € 4,65* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 5,10* | € 7,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|