Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutz-Latzschürze 80 x 100cm Preox-Aramid-Aluminium, ca. 400 g/m² bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7281000805
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSS1008KA-2-LB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flammschutz-Schürze
Flammschutzschürze
Hitzeschutz-Schürze
Hitzeschutzschürze

Hitzeschutz-Latzschürze

Bis 1000°C Strahlugnshitze.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 400 g/m²
Ausführung:
80 x 100 cm
Material:
Preox-Aramid-Aluminium
Norm:
EN ISO 11612
Weitere Suchbegriffe: Latz-Schürze, Latzschürze, hitzeschutzschürze, Hitzeschutz-Latzschürze, Hitzeschutz-Latzschürze 80 x 100cm Preox-Aramid-Aluminium ca. 400 g/m² bis, HSS1008KA2LB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.