Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose flammhemmend Gr. 62 royalblau, ca. 340 g/m² 88% Baumwolle, 12% Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7298009962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050274242626
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bundhose Secan® 01022

Das über die gesamte Lebensdauer permanent flammhemmende Gewebe überzeugt durch einen außergewöhnlich weichen Griff und hohen Tragekomfort. Die Kollektionen aus INDURA® UltraSoft® bieten zusätzlich wirksamen Schutz vor Störlichtbögen und flüssigen Metallspritzern. Angeschnittener Bund. Schlitzverarbeitung mit Knöpfen. 2 Seitennahttaschen. 1 Gesäßtasche rechts und 1 Zollstocktasche rechts mit Patte und verdecktem Druckknopf. Zusätzliche Knieverstärkung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 340 g/m²
Material:
88% Baumwolle/12% Polyamid
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Mittelgrau
Größe:
62
Norm:
DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/E3
Norm II:
DIN EN ISO 116111 Kl. 1 A1+A2
Norm III:
DIN IEC 61482-2 Kl. 1
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, arbeitshose blau gr.62, arbeitshose gr 62, arbeitshose blau, Bundhose flammhemmend Gr. 62 royalblau ca. 340 g/m² 88% Baumwolle 12% Polyamid, 01063 20029 000 41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.