Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALDARBEITER-BEINLINGE MIT KWF-GEPRÜFTER SCHNITTSCHUTZEINLAGE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7299000800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029201019518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Forstschutz-Beinlinge
Forstschutzbeinlinge
Schnittschutz-Beinlinge
Schnittschutzbeinlinge

Waldarbeiter-Beinlinge

Leichter Einstieg durch Reißverschluss im Wadenbereich, Warnkeile im Unterschenkelbereich.
Weitere Informationen:
Material:
50% Nylon, 50% Baumwolle
Farbe:
Grün/Orange
Größe:
Einheitsgröße
Norm:
EN 381-5, Form: A, Klasse 1
Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiter-Beinling, Beinlinge, Überzieh-Hose, Überziehhose, überzieh hose, WALDARBEITER-BEINLINGE, WALDARBEITER-BEINLINGE MIT KWF-GEPRÜFTER SCHNITTSCHUTZEINLAGE, FB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,17*
€ 66,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,42*
€ 65,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,63*
€ 62,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,57*
€ 60,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,37*
€ 58,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,05*
€ 50,04
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.