Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenstützgurt 710/2001 L mit Hosenträger, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7299006003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
rückenstützgurt

Rückenstützgurt 710/2001

Flexibler Rückenstützgurt mit angenähten Hosenträgern. Anatomisches Design für bessere Passform, maximale Atmungsaktivität durch größtmögliche Luftdurchlässigkeit (auch der elastischen Seitenbänder). Maximale Stützung der LWS-Region durch sechs fächerförmig in den Gurt eingearbeitete, flexible Edelstahlfedern. Bestmögliche Rutschhemmung durch Silikonbeschichtung. Halt- und dehnbares Nylongewebe. Doppellagiges Nylongewebe für kräftigen Halt. Atmungsaktive, elastische Seitenbänder aus SPANDEX. Klettverschluss aus Premium-Velcro. Verstärkte Verschlusspartie zur Vermeidung von Verdrehen und Verwerfen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gem. Beschreibung
Material:
Nylongewebe
Farbe:
Schwarz
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: 710, 2001, Rückenstützgurt 710/2001 Hosenträger Nylongewebe Schwarz Gr. L.Rückenstützgurt 710/2001 L, Rückenbandage, Rückenstützgurt 710/2001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.