Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ActivArmr Hylite 47-409 Gr. 9 GANZBESCHICHTET MIT STULPE 290 MM LANG


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315000011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ActivArmr
ActivArmr Hylite 47-409 Gr. 9 GANZB...
47-409/9

ActivArmr® 47-409 Hylite Allgemeiner-Schutzhandschuh

Vielseitig einsetzbare Alternative zu Baumwolle, Leder und PVC. Ausgewogenes Verhältnis zwischen Flexibilität, Abrieb- und Weiterreißfestigkeit und Öl abweisenden Eigenschaften durch die Spezial-Nitrilbeschichtung. Passt sich der natürlichen Handform an und ist auch über längere Zeit angenehm zu tragen. Erhältlich in den unterschiedlichsten Ausführungen, Längen und Größen. Silikonfrei Gewährleistet die Sauberkeit von Blechen: Wichtig für die Stahl- und Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle, Nitril
Länge:
290 mm
Farbe:
Blau
Größe:
9
Variante:
Strickfutter/vollbeschichtet
Norm:
EN 388, 3 1 1 1, Kat. II
Norm II:
EN 388:2016, 3 1 1 1A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.