Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ActivArmr Hycron 27-602 Gr. 9 GANZ BESCHICHTET STRICKBUND EDT. 5 FI.HANDSCHUH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315003608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ActivArmr
ActivArmr Hycron 27-602 Gr. 9 GANZ ...
27-602/9

ActivArmr® 27-602 Hycron Allgemeiner-Schutzhandschuh

Ein widerstandsfähiger Handschuh für den anspruchsvollen Einsatz: Hält dreimal länger schwere Lederhandschuhe. Einzigartige Ansell-Nitrilmischung. Hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien. Robuster und flexibler als PVC. Wirksame Fett- und Ölsperre, keine Qualitätsbeeinträchtigung wie bei Leder oder Baumwolle. Silikonfrei. Garantierte Reinheit für die Metall- und Motorenherstellung. Zahlreiche Ausführungen, Längen und Größen. Für jede Anwendung die optimale Kombination von Handschuhmerkmalen.
Weitere Informationen:
Material:
Nitrilkautschuk, Baumwolljersey
Länge:
250-260 mm
Farbe:
Blau
Größe:
9
Variante:
Vollbeschichtet, Strickbund, getaucht
Norm:
EN 388:2003, 4 2 2 1, Kat. II
Besonderheit:
Antistatisch
Norm II:
EN 1149
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.