Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ActivArmr Hycron 27-607 Gr. 10 teilbeschichtete Si.-Stulpe 5-Fingerhandschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315003909
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ActivArmr
ActivArmr Hycron 27-607 Gr. 10 teil...
27-607/10

ActivArmr® 27-607 Hycron Allgemeiner-Schutzhandschuh

Ein widerstandsfähiger Handschuh für den anspruchsvollen Einsatz: Hält dreimal länger schwere Lederhandschuhe. Einzigartige Ansell-Nitrilmischung. Hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien. Robuster und flexibler als PVC. Wirksame Fett- und Ölsperre, keine Qualitätsbeeinträchtigung wie bei Leder oder Baumwolle. Silikonfrei. Garantierte Reinheit für die Metall- und Motorenherstellung. Zahlreiche Ausführungen, Längen und Größen. Für jede Anwendung die optimale Kombination von Handschuhmerkmalen.
Weitere Informationen:
Material:
Nitrilkautschuk, Baumwolljersey
Länge:
250-260 mm
Farbe:
Blau
Größe:
10
Variante:
teilbeschichtet/getaucht
Norm:
EN 388:2003, 4 2 2 1, Kat. II
Besonderheit:
Antistatisch
Norm II:
EN 1149
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.