Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hyflex 11-100, Gr. 10 Nitrilbeschichtet, Strickhandschuh Anti-Bakteriell,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315009412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

HyFlex® 11-100 ESD-Schutzhandschuh

Die Modelle HyFlex® 11-100 sind speziell für Arbeiten im Bereich der Mikroelektronik geeignet, bei denen elektrostatische Entladungen (ESD) unbedingt vermieden werden müssen. Die dünne Ausführung der Handschuhe erleichtert die Handhabung der immer kleineren Bauteile, die in der Mikroelektronik verwendet werden. Ansell ist der einzige Anbieter einer Nitrilschaumausführung. Die Modelle HyFlex® 11-100 mit Nitrilschaum-Beschichtung gewährleisten, dass Flächen sauber bleiben.
Weitere Informationen:
Material:
Strickgewebe/Nitrilschaum
Länge:
ca. 204-274 mm
Farbe:
Grau
Größe:
10
Norm:
EN 388, 2 1 3 1 A, Kat. II
Norm II:
EN ISO 21420:2020
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, arbeits handschuhe gr 10, arbeits handschuhe, arbeitshandschuh nitrilschaum, Hyflex, Hyflex 11-100 Gr. 10 Nitrilbeschichtet Strickhandschuh Anti-Bakteriell., 5-FINGER-HANDSCHUH, LEITFÄHIG, WASCHBAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,76*
€ 8,04
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paar
ab 144 Paar
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.