Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSR 22-515 Gr. 9 5-Fi.-PVC-Handschuh m. Strickfutter


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315009709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Handschuh
PVC-Handschuhe
Vinyl Handschuhe
Vinylhandschuh

22-515 KSR Allgemeiner-Schutzhandschuh

Der Schutzhandschuh KSR 22-515 ist sehr leicht, flexibel und extrem bequem. Der KSR bietet einen ausgezeichneten Griff bei kleinen und unhandlichen Teilen. Kurzform. Getauchte PVC-Beschichtung m. Interlock-Strickfutter, atmungsaktiv.
Weitere Informationen:
Material:
PVC, Baumwolle
Länge:
245 mm
Farbe:
Gelb
Größe:
9
Variante:
vollbeschichtet/Interlock-Strickfutter
Norm:
EN 388:2003, 2 1 2 1 A, Kat. II
Norm II:
EN ISO 21420:2020
Weitere Suchbegriffe: Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pvc-handschuhe stulpe, pvc handschuh, pvc-handschuhe gr. 9, KSR, KSR 22-515 Gr. 9 5-Fi.-PVC-Handschuh m. Strickfutter, 22-515/9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paar
ab 72 Paar
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paar
ab 144 Paar
€ 5,52*
€ 6,57
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.