Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyFlex 11-801 Gr. 6 schwarz Nitril-teilbeschichtet


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315010006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HyFlex
HyFlex 11-801 Gr. 6 schwarz Nitril-...
11-801/6

11-801 Hyflex Allgemeiner-Schutzhandschuh

Der HyFlex® 11-801 eignet sich ideal für trockene oder leicht ölige Arbeitsbereiche, die einen leichten Mechanikschutz und eine hohe Präzision bei der Handhabung von Objekten erfordern. Dazu gehören leichte Montagearbeiten in der Automobil-, Kunststoff-, Textil- und Verbrauchsgüterindustrie sowie Arbeiten im Lager- und Logistikbereich. Die Verwendung von elastischem Spandex-Material vermeidet das Risiko von Latexallergien, während die silikonfreie Beschichtung die Gefahr einer Verunreinigung von Produkten senkt. Wenn Sie bewährte, robuste Handschuhe benötigen, die sich durch hohe Beweglichkeit und Atmungsaktivität auszeichnen, dann entscheiden Sie sich für den HyFlex® 11-801.
Weitere Informationen:
Material:
Nitril, Nylon
Länge:
200-270 mm
Farbe:
Schwarz
Größe:
6
Variante:
Innenfutter aus Nahtlosstrick
Norm:
EN 388:2016, 3 1 3 1 A, Kat. II
Norm II:
EN ISO 21420:2020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.