Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyFlex 11-816, Gr. 7 Nylon,Spandex, Nitrilschaum Beschichtung blau/schwarz,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315010927
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
elektrikerhandschuh

HyFlex® 11-816 5-Fi.-Handschuh

Extrem dünnwandige, ergonomische Konstruktion für höchste Tastsensibilität bei der Handhabung von Kleinteilen. Dermatologisch getestet, lösungsmittelfrei und von Oeko-Tex zertifizierte Schadstofffreiheit. Die FORTIX™ Abrasion Resistance Technology erhöht die Lebensdauer des Handschuhs sowie die Sicherheit und Produktivität des Arbeiters .
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strickbund
Material:
Nylon/Spandex/Nitrilschaum besch.
Länge:
219-261 mm
Farbe:
Blau/Schwarz
Hinweis:
Latexfrei, silikonfrei, antistatisch
Größe:
7
Variante:
Innenhandbeschichtet
Norm:
EN 388:2016, 4 1 2 1 A, Kat. II
Norm II:
EN ISO 21420:2020
Weitere Suchbegriffe: HyFlex, HyFlex 11-816 Gr. 7 Nylon.Spandex Nitrilschaum Beschichtung blau/schwarz., 11816070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.