Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDGE 48-500, Gr. 11 BW, Nitril-Beschichtung, schwarz/weiß EN388 4111B


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315011451
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EDGE
EDGE 48-500 Gr. 11 BW Nitril-Beschi...
48500110

EDGE® 48-500 5-Fi.-Handschuh

Gute Abriebfestigkeit. Nitrilbeschichtung für ein langes Einsatzleben. Öl- und flüssigkeitabweisend.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vollbeschichtet
Material:
Baumwolle/Nitril beschichtet
Länge:
275-290 mm
Farbe:
Schwarz/Weiß
Hinweis:
Sicherheitsstulpe
Größe:
10
Norm:
EN 388:2003, 4 1 1 1
Norm II:
EN 388:2016, 4 1 1 1 B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.