Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiger Paw 76-301 Gr. 9 Beidseitig genoppt, EN 388 weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315014809
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tiger
Tiger Paw 76-301 Gr. 9 Beidseitig g...
76-301/9

76-301 Tiger Paw Allgemeiner-Schutzhandschuh

Der Tiger Paw®, plattiert gestrickt aus Polyester und Baumwolle, bietet zahlreiche Merkmale und Vorzüge zu einem wirtschaftlichen Preis. Diese schwerere Ausführung ist ein robusterer Handschuh für Arbeiten mit höheren Belastungen.
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle, Polyester
Länge:
230-270 mm
Farbe:
Weiß
Größe:
9
Variante:
Beidseitig genoppt
Norm:
EN 388:2003, 2 1 4 X, Kat. II
Besonderheit:
Baumwolle und Polyster auf PVC-Noppen
Norm II:
EN 388:2016, 2 1 4 X B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.