Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R840 Schlagschutzhandschuh Gr. 10 EN388 4131AP, EN407 X1XXXX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315017240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
R840
R840 Schlagschutzhandschuh Gr. 10 E...
MONTAGEHANDSCHUH
NITRILHANDSCHUH

R840 Schlagschutzhandschuh

Der Ringers R840 kombiniert den Komfort und die Leistung des HyFlex 11-840 Handschuhs mit den Vorteilen des Ringers Level 1 TPR Aufprallschutzes, um die komfortabelste Lösung für leichte Arbeiten im Lager & Logistikbranche zu bieten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innenhandbeschichtet
Material:
Nitril/Nylon/Spandex
Länge:
200-275 mm
Farbe:
Schwarz/Grün/Gelb
Größe:
10
Norm:
EN 388:2016, 4 1 3 1 A P Kat. III
Norm II:
EN 407, X1XXXX
Norm III:
EN ISO 21420:2020
Weitere Suchbegriffe: STRICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 24.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Paar
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paar
ab 96 Paar
€ 12,51*
€ 14,89
pro Paar
ab 240 Paar
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paar
ab 480 Paar
€ 11,26*
€ 13,40
pro Paar
ab 24000 Paar
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.