Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TouchNTuff 83-300 Gr. 6 Polyisoprene-Handschuh, Rollrand unsteril, EN374/EN421


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315030272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

83-300 Touchntuff® Polyisoprene-Handschuh

Der aus reinem Polyisopren hergestellte 83-300 Touchntuff® enthält kein Naturkautschuklatex und minimiert somit das Risiko einer Type-I-Allergie. Die Dehnfähigkeit des extrem weichen Polyisoprenfilms und die Herstellung mit neuen, der Anatomie der Hand nachempfundenen Formen gewährleisten eine Passform wie eine zweite Haut und damit einen höheren Tragekomfort. Arbeiter können den Handschuh viel länger tragen, bevor eine Handermüdung erfolgt. Das Polyisopren ermöglicht eine Tastsensibilität wie Naturkautschuklatex. Die rutschfeste Ausführung bieten eine herausragende Griffsicherheit bei der Handhabung nasser Objekte und verhindert ihr Durchrutschen. Die verbesserte Polymerbeschichtung der Innenseite des Handschuhs ermöglicht ein einfaches An-/Ausziehen mit nassen und trockenen Händen. Konstruktion und Wandstärke für eine einfache, komfortable doppelte Behandschuhung.
Weitere Informationen:
Material:
Polyisoprene
Länge:
305 mm
Farbe:
Weiß
Größe:
6
Variante:
Rollrand
Norm:
EN 374:2003, Kat. III
Norm II:
EN 421:2010
Schichtstärke:
0,21 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 100.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
ab 400 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
ab 2000 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
ab 100000 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.