Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyFlex 11-818 Gr. 6 Nylon/Spandex 5-Fingerhandschuh, Strickbund, blau EN388 3 1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315030289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HyFlex
HyFlex 11-818 Gr. 6 Nylon/Spandex 5...

HyFlex® 11-818 5-Fingerhandschuh

Unter rauen Arbeitsbedingungen hat die (zum Patent angemeldete) extrem dünne FORTIX™-Nitrilschaumschicht eine dreimal längere Lebensdauer als vergleichbare Handschuhe und senkt somit die Gesamtbetriebskosten. Die FORTIX™-Beschichtung bewirkt einen verstärkten Trockengriff und zeichnet sich durch eine um 20 % größere Atmungsaktivität als frühere Formulierungen aus. Das Ergebnis: Kühlere, trockenere Hände, weniger Schweißbildung. Das nahtlose Nylon-Spandex-Trägermaterial mit einer Fadenstärke von 18 Gauge vermittelt ein Arbeitsgefühl fast wie mit bloßen Händen und ermöglicht den Fingerspitzen die Tastsensibilität, die für komplexe Feinarbeiten erforderlich ist. Die ZONZ® Comfort Fit Technology von Ansell passt das Trägermaterial für eine erhöhte Trägerleistung, Atmungsaktivität und Bewegungsfreiheit der anatomischen Form der Hände an. Mit einer Abriebfestigkeit der EN-Stufe 4 bietet der extrem leichte HyFlex®11-818 den idealen Schutz bei Allgemein- und Montagearbeiten. Silikonfreies Material bedeutet: Keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten durch eine Übertragung von freigesetzten Silikonpartikeln.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innenhand beschichtet
Material:
Nylon/Spandex
Länge:
200-248 mm
Farbe:
Blau
Größe:
6
Variante:
Strickbund, Nitrilschaum-Beschichtung
Norm:
EN 388:2016, 3 1 2 1 A, Kat. II
Norm II:
EN 388:2016, 3 1 2 1 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.