Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyFlex 11-840 Gr. 8 Nylon/Spandex 5-Fingerhandschuh, Strickbund, grau/ schwarz,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315030297
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HyFlex
HyFlex 11-840 Gr. 8 Nylon/Spandex 5...

HyFlex® 11-840 Schutzhandschuh

Die robuste FORTIX™-Nitrilschaumbeschichtung (zum Patent angemeldet) mit einer Dicke von 1,1 mm zeichnet sich durch eine Abriebfestigkeit der EN-Stufe 4 aus und bietet somit einen bis zu dreimal größeren Schutz vor Schürfwunden als andere leichte Handschuhe mit Beschichtung. Die FORTIX™-Beschichtung bietet eine um 20 % größere Atmungsaktivität als frühere Formulierungen. Das Ergebnis: Kühlere, trockenere Hände, weniger Schweißbildung. Das Trägermaterial ist der Anatomie der Hand angepasst und bietet somit einen hohen Tragekomfort fast wie einen zweite Haut: an der Wurzel des kleinen Fingers (für höheren Tragekomfort), an den Fingerspitzen (herausragende Tastsensibilität) und über die gesamte Innenhandfläche (für mehr Bewegungsfreiheit).Seine Ausgewogenheit zwischen robuster Abriebfestigkeit, erhöhtem Tragekomfort und größerer Bewegungsfreiheit macht den 11-840 Hyflex® zum idealen Handschuh bei einem häufigen Wechsel zwischen Arbeiten. Silikonfreies Material bedeutet: Keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten durch eine Übertragung von freigesetzten Silikonpartikeln.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innenhand beschichtet
Material:
Nylon/Spandex
Länge:
200-270 mm
Farbe:
Grau/Schwarz
Größe:
8
Variante:
Strickbund, Nitrilschaum-Beschichtung
Norm:
EN 388:2016, 4 1 3 1 A, Kat. II
Norm II:
EN 388:2016, 4 1 3 1 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.