Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyFlex 48-102 schwarz Gr.11 PA-Faser, Handfläche PU-beschichtet EN 388 (


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315037611
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HyFlex
HyFlex 48-102 schwarz Gr.11 PA-Fase...
SENSILITE 48-102 GR.11

HyFlex® 48-102 5-Fi.-Handschuh

Nahtlos gestrickt. Textilträger aus hochfestem Polyamidgarn. Feine und dehnbare Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort. Dehnfähige Innenhandbeschichtung aus Polyurethan. Gute Abriebfestigkeit. Flusenarmer Handschuh. Zertifiziert gemäß EN 420 (Allgemeine Anforderungen) und EN 388 (Mechanische Risiken) durch die Zertifizierungsstelle IFTH (Institut Français du Textile et l’Habillement).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strickbund
Material:
Polyamid
Farbe:
Grau
Größe:
11
Norm:
EN 388:2106, 4 1 2 1 A, Kat. II
Norm II:
EN ISO 21420:2020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.