Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyFlex 11-727 Gr 10 Schnittschutzhands. INTERCEPT-Technikgarn, Polyurethan-


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315041110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HyFlex
HyFlex 11-727 Gr 10 Schnittschutzha...
SCHNITTSCHUTZ

HyFlex® 11-727 Schnittschutzhandschuh

Das neue schnittfeste INTERCEPT™-Garn wurde mit dem Ziel getestet, die geltenden Industriestandards zu erfüllen oder zu übertreffen. Diese von Ansell entwickelte Technologie bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit. Die Innenhandbeschichtung verstärkt die Griffsicherheit und verlängert die Einsatzdauer des Handschuhs in rauen Arbeitsbereichen. Der Handrücken des Handschuhs ist atmungsaktiv. Die graufarbene Beschichtung verbirgt Verunreinigungen in schmutzbelasteten Arbeitsbereichen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gestrickt, Strickbund
Material:
INTERCEPT™-Technikgarn, Polyurethan
Länge:
200-255 mm
Farbe:
Grau
Größe:
10
Norm:
EN 388:2016, 4 3 4 2 B
Besonderheit:
Innenhand beschichtet
Norm II:
EN 388:2016, 4 X 4 2 B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paar
ab 60 Paar
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paar
ab 72 Paar
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paar
ab 144 Paar
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.