Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ActivArmr Marigold RIG CL0 14inY Gr. 11 Elektrikerhandschuhe, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315047411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
elektrikerhandschuh größe 11
elektrikerhandschuh

ActivArmr® Marigold RIG CL0

Die Marigold-Isolierhandschuhe für Elektriker von Ansell aus reinem Naturgummilatex werden für eine einzigartige Flexibilität und Fingerbeweglichkeit mit einem unternehmenseigenen umweltfreundlichen Tauchbeschichtungsverfahren hergestellt. Ihre anatomische Passform in der natürlichen Ruhestellung der Hand und die nicht abgespreizten Finger vermeiden eine schnelle Handermüdung. Die erweiterte Stulpe bietet Raum für Ärmelenden von Kleidungsstücken. Die glatte Ausführung der Konstruktion unterstützt ein leichtes An- und Ausziehen der Handschuhe. Zertifiziert für Säurefestigkeit (Kategorie A), Ozonfestigkeit (Kategorie Z) und Tieftemperaturen (Kategorie C) Klasse 0, Gelb. Bietet einen Lichtbogenüberschlagschutz der Klasse 1 gemäß EN 61482-1-2².
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollrand, E016Y
Material:
Naturgummilatex
Länge:
280-360 mm
Farbe:
Gelb
Größe:
11
Norm:
Kategorie III
Weitere Suchbegriffe: ActivArmr, ActivArmr Marigold RIG CL0 14inY Gr. 11 Elektrikerhandschuhe gelb, E016Y
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,86*
  
Preis gilt ab 10.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 53,65*
€ 63,84
pro Paar
ab 40 Paar
€ 53,23*
€ 63,34
pro Paar
ab 100 Paar
€ 51,72*
€ 61,55
pro Paar
ab 200 Paar
€ 50,49*
€ 60,08
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 48,86*
€ 58,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.