Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringers R133 Gr. 10 5-Fi-Handschuh schwarz Kunstleder verstellb.Manschette EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315051290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
lederhandschuh gr 10

Ringers R133 5-Fi-Handschuh

Der Handschuh Ringers 133 Turbo Plus bietet einen flexiblen, leichtgewichtigen Schutz, eine erhöhte Strapazierfähigkeit und Touchscreen-Fähigkeit für Arbeiten in der Automotive-Industrie. Entwickelt mit der F3 Technology™ von Ringers; Optimum an Fingerbeweglichkeit und Komfort durch die patentierte TPR-Konstruktion. Exzellente Griffsicherheit durch Innenhandverstärkung aus hochwertigem Kunstleder. Zusätzliche Sicherheit am Arbeitsplatz durch einen Klettverschluss mit Zuglasche.
Weitere Informationen:
Material:
Kunstleder
Farbe:
Schwarz
Größe:
10
Norm:
EN 388, 2 1 2 1 X
Norm II:
EN 420:2003+A1:2009
Weitere Suchbegriffe: lederhandschuh, Ringers, Ringers R133 Gr. 10 5-Fi-Handschuh schwarz Kunstleder verstellb.Manschette EN, R133
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 2.500 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,82*
€ 33,11
pro Paar
ab 25 Paar
€ 26,66*
€ 31,73
pro Paar
ab 50 Paar
€ 25,74*
€ 30,63
pro Paar
ab 60 Paar
€ 22,76*
€ 27,08
pro Paar
ab 120 Paar
€ 19,80*
€ 23,56
pro Paar
ab 2500 Paar
€ 17,21*
€ 20,48
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.