Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringers R138 Gr. 9 5-Fi-Handschuh gelb/schwarz HI VIZ Kunstleder EN 388 2121X,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315051309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Ringers R138 5-Fi-Handschuh

Der Handschuh Ringers 138 Turbo Plus bietet einen flexiblen, leichtgewichtigen Schutz, eine erhöhte Strapazierfähigkeit und Touchscreen-Fähigkeit für Arbeiten in der Automotive-Industrie. Entwickelt mit der F3 Technology™ von Ringers; Optimum an Fingerbeweglichkeit und Komfort durch die patentierte TPR-Konstruktion. Exzellente Griffsicherheit durch Innenhandverstärkung aus hochwertigem Kunstleder. Zusätzliche Sicherheit am Arbeitsplatz durch hochsichtbare, reflektierende Markierungen und Klettverschluss.
Weitere Informationen:
Ausführung:
HI VIZ
Material:
Kunstleder
Farbe:
Gelb/Schwarz
Größe:
9
Norm:
EN 388, 2 1 2 1 X
Norm II:
EN 420:2003+A1:2009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 2.500 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 27,88*
€ 33,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,67*
€ 32,93
pro Paar
ab 25 Paar
€ 26,66*
€ 31,73
pro Paar
ab 50 Paar
€ 25,62*
€ 30,49
pro Paar
ab 60 Paar
€ 22,67*
€ 26,98
pro Paar
ab 120 Paar
€ 19,71*
€ 23,45
pro Paar
ab 2500 Paar
€ 17,14*
€ 20,40
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.