Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringers R259 Gr. 10 5-Fi-Handschuh gelb/rot HI VIZ HPPE/Kunstleder EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315051360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Warnschutzhandschuhe

Ringers R259 5-Fi-Handschuh

TPR-Stoßschutz auf dem Hand- und den gesamten Fingerrücker. Erhöhte Griffsicherheit durch robuste Innenhand aus robustem Kunstleder. Erhöhter Schnittschutz durch zusätzliche Innenhandlage. Erweiterter Neopren-Handgelenkverschluss mit TPR-Zuglasche. Mit Kevlar™-Garn vernähte Innenhand. Hohe Sichtbarkeit für mehr Sicherheit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
HI VIZ
Material:
Kunstleder/HPPE
Farbe:
Gelb/Rot
Größe:
10
Norm:
EN 388, 4 X 4 4 E P
Norm II:
EN 388, 4 5 4 4
Norm III:
EN 420:2003+A1:2009 Kat. II
Weitere Suchbegriffe: lederhandschuh, Ringers, Ringers R259 Gr. 10 5-Fi-Handschuh gelb/rot HI VIZ HPPE/Kunstleder EN 388, R259
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,30*
  
Preis gilt ab 2.500 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 66,07*
€ 78,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,22*
€ 77,61
pro Paar
ab 25 Paar
€ 55,02*
€ 65,47
pro Paar
ab 50 Paar
€ 46,81*
€ 55,70
pro Paar
ab 2500 Paar
€ 42,30*
€ 50,34
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.