Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringers R266 Gr. 11 5-Fi-Handschuh gelb/schwarz HI VIZ Polyester/Kunstleder EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315051381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Polyester-Handschuhe

Ringers R266 5-Fi-Handschuh

Der hochbelastbare Stoßschutzhandschuh Ringers 266 kombiniert Isolierung und eine wasserdichte Barriere mit einem Griffsystem an der Handfläche aus Kunstleder, und schützt damit vor Stoß- und Elementeinwirkungen. Entwickelt mit der F3 Technology™ von Ringers; Optimum an Fingerbeweglichkeit und Komfort durch die patentierte TPR-Konstruktion. Touchscreen-Kompatibilität der Spitzen von Zeige-/Mittelfinger und Daumen, weniger Ausziehnotwendigkeit der Handschuhe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
HI VIZ
Material:
Kunstleder/Polyester
Farbe:
Gelb/Schwarz
Größe:
11
Norm:
EN 388, 3 2 3 3 B P
Norm II:
EN 420:2003+A1:2009
Norm III:
EN 511, 221
Weitere Suchbegriffe: Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, handschuhe synthetisch gr 11, polyester handschuhe, Ringers, Ringers R266 Gr. 11 5-Fi-Handschuh gelb/schwarz HI VIZ Polyester/Kunstleder EN, R266
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,83*
  
Preis gilt ab 2.500 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 106,15*
€ 126,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,79*
€ 121,13
pro Paar
ab 25 Paar
€ 86,57*
€ 103,02
pro Paar
ab 50 Paar
€ 73,77*
€ 87,79
pro Paar
ab 2500 Paar
€ 68,83*
€ 81,91
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.